Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 700751-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 700751-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
HPE 700751-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19666900
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     700751-B21
EAN/GTIN:
     887111291998
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Are your enterprise data centers growing and requiring increased network performance?

Increased workload demands are putting pressure on server I/O. The HP FlexFabric 10Gb 2-port 534FLR-SFP+ Adapter increases throughput for the HP ProLiant Gen8 DL and SL Server series by using the innovative HP FlexibleLOM form factor to offer dual-ports in an SFP+ adapter configuration that includes new storage I/O functionality, making it a full Converged Network Adapter. This is the solution of choice for workload-intensive computing environments.

Accelerates Server Performance

• The HP FlexFabric 10Gb 2-port 534FLR SFP+ Adapter boosts network performance with full line-rate 10 GbE throughput across all ports.


Robust Virtualization Capabilities

• The HP FlexFabric 10Gb 2-port 534FLR SFP+ Adapter delivers Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) support to allow multiple operating systems to share a physical interconnect.


Streamlines Deployment and Management

• Makes Broadcom Ethernet solutions available across a wide range of HP server platforms.


Network Partitioning to reduce network sprawl and take full advantage of bandwidth.

• Allowing administrators to configure a 10Gb adapter as four separate partitions or physical functions. Eliminate multiple nics, hbas, cables consolidating multiple connections on to one network adapter.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller hp, sfp netzwerkkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.