Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi HMP 1500 Elektrische Raumheizung Schwarz 1500 W Heizkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi HMP 1500 Elektrische Raumheizung Schwarz 1500 W Heizkörper
De’Longhi HMP 1500 Elektrische Raumheizung Schwarz 1500 W Heizkörper
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19609395
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     HMP 1500
EAN/GTIN:
     8004399120648
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Standkonvektor
Wärmewellenheizgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Heizkörper
Anzahl der Leistungsstufen
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Platzierungsoptionen
Wand, Flur
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
Power-LED
Ja
Steuerung
Drehregler
Lenkrollen
Ja
Sonstige Funktionen
Wärmequelle
Elektro
Wandmontage
Ja
Leistungen
Heizleistung
1500 W
Hitzeleistung (min)
750 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.