Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ET-PKC200W Projektorhalterung Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ET-PKC200W Projektorhalterung Wand
Panasonic ET-PKC200W Projektorhalterung Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19604365
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ET-PKC200W
EAN/GTIN:
     885170108387
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Sechskantschraube ohne Norm
beamer wandhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
463 mm
Höhe
244 mm
Tiefe
711 mm
Gewicht
8500 g
Leistungen
Befestigungstyp
Wand
Kompatible Produkte
PT-CW331R/CW330/CW241R/CW240/CX301R/CX300
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.