Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chelsio T520-CR Netzwerkkarte Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chelsio T520-CR Netzwerkkarte Eingebaut
Chelsio T520-CR Netzwerkkarte Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19601584
Hersteller:
     Chelsio Communications
Herst.-Nr.:
     T520-CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Stromversorgung
15 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI-X
Gewicht und Abmessungen
Breite
167.6 mm
Tiefe
68.8 mm
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet/LAN
Ja
Weitere Suchbegriffe: fibre channel karte pci-e, sfp netzwerkkarte, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,73*
€ 677,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,83*
€ 665,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,94*
€ 655,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,02*
€ 639,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,60*
€ 599,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.