Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Brocade 8Gb FC Single-port HBA 8196 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Brocade 8Gb FC Single-port HBA 8196 Mbit/s
IBM Brocade 8Gb FC Single-port HBA 8196 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1934813
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     46M6049
EAN/GTIN:
     883436047821
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
M2 Controller
Zubehör / Brocade 8Gb / FC Single-port HBA / für IBM System x
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-43 - 73 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
127 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Small Business Server 2003/2003 R2, Red Hat Enterprise Linux 4 AS, Red Hat Enterprise Linux 4 ES, Red Hat Enterprise Linux 4 WS/HPC, Red Hat Enterprise Linux 5 Server, SUSE LINUX Enterprise Server 10, SUSE LINUX Enterprise Server 9, VMware ESX 3.5
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
8196 Mbit/s
Vollduplex
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.