Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apricorn Aegis Padlock Fortress 500GB Externe Festplatte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apricorn Aegis Padlock Fortress 500GB Externe Festplatte Schwarz
Apricorn Aegis Padlock Fortress 500GB Externe Festplatte Schwarz
Apricorn Aegis Padlock Fortress 500GB Externe Festplatte Schwarz
Apricorn Aegis Padlock Fortress 500GB Externe Festplatte Schwarz
Apricorn Aegis Padlock Fortress 500GB Externe Festplatte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19295623
Hersteller:
     Apricorn
Herst.-Nr.:
     A25-3PL256-500F
EAN/GTIN:
     708326913713
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Festplatten durchschnittliche Zugriffszeit
12 ms
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
189.9 g
Breite
19 mm
Tiefe
84.5 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-2
Passwortschutz
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Stoßfestigkeit in Betrieb
300 G
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Tragetasche
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,21*
€ 231,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.