Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form O-020 Luftbefeuchter Weiß 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stadler Form O-020 Luftbefeuchter Weiß 18 W
Stadler Form O-020 Luftbefeuchter Weiß 18 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18600922
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     O-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Geeignet für Räume bis zu
50 m²
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
125 m³
Geräuschpegel
39 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Feuchte Ausgang bis zu
370 g/h
Filterung
Ja
Energie
Leistung
18 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
246 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
3100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,26*
€ 364,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,28*
€ 363,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.