|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-18566773 Herst.-Nr.: 12.7135.6336 EAN/GTIN: 4000530652874 |
| |
|
|  |  |
 | Für Liebhaber frischer Fischgerichte ist das Fischbesteck eine gleichermaßen hilfreiche wie stilvolle Ergänzung des Standardbestecks. Anders als Fleisch wird der Fisch auf dem Teller nicht geschnitten, sondern durch sanften Druck mit dem Fischbesteck geteilt und portioniert. Das Fischmesser dient dabei der Trennung von Gräten. Die Fischgabel wiederum ist etwas breiter als eine Menuegabel und hat kürzere Zinken – beides dient der besseren Aufnahme des Fischs.
Seine ungewöhnliche Länge, seine schlanke Form und seine seidig mattierte Oberfläche fallen sofort ins Auge. Keine Frage: Das WMF Besteck Vision ist etwas Besonderes. Designer Peter Bäurle schuf ein gleichermaßen massives wie plastisches Besteck mit ausgewogenen Proportionen und asymmetrischer Facette am Stielende. Ein Hingucker ist das Messer mit eingesetzter geschmiedeter Klinge: Es lässt sich liegend oder auf der Klinge stehend eindecken. Sehr stilvoll wirkt Ihr Gedeck mit den vielen passenden Servier- und Ergänzungsteilen. Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Personen | 6 Person(en) |  | Set pro Person | Fischgabel, Fischmesser |  | Material | Edelstahl |  | Produktfarbe | Edelstahl |  | Materiallgriff | Edelstahl |  | Anzahl der Messer | 6 |  | Spülmaschinenbeständig | Ja |  | Designer | WMF Atelier (Peter Bäurle) |  | Kollektion | Vision |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |