Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 5500 1-port 10GbE XFP Module Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 5500 1-port 10GbE XFP Module Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit
HPE 5500 1-port 10GbE XFP Module Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18234084
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JD361-61201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch-Modul
hp switch-modul
switch modul
Weitere Informationen:
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
XFP
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit
Vollduplex
Ja
Leistungen
Kompatibilität
HP 5500
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
170.2 x 294.6 x 55.9 mm
Gewicht
320 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,50*
€ 286,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,68*
€ 281,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,37*
€ 271,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,82*
€ 267,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.