Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 7500 48-port Gig-T PoE-ready Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 7500 48-port Gig-T PoE-ready Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
HPE 7500 48-port Gig-T PoE-ready Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18234016
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JD199-61201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Leistungen
Kompatibilität
HP 7500 Switch Series
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
355 x 377 x 40 mm
Gewicht
3090 g
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,25*
€ 786,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,25*
€ 761,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,11*
€ 727,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,69*
€ 711,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,32*
€ 688,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.