Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD Elements Portable Externe Festplatte 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WD Elements Portable Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Portable Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Portable Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Portable Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Portable Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Portable Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Portable Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Portable Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Portable Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18152385
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBU6Y0020BBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037806266
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Höchste Datentransferraten.

Der USB 3.0-Anschluss bietet maximale Leistung für den Austausch von Dateien mit diesem Laufwerk.

Hohe Kapazität in schlankem Design.

Mit bis zu 2 TB Kapazität in einem leichten Design ist dieses Laufwerk der ideale Begleiter für den Anwender unterwegs.

Backup-Software kostenlos zum Test.

Die tragbare Festplatte WD Elements wird mit einer kostenlosen Testversion der Backup-Software WD SmartWare Pro geliefert, mit der Sie Ihre Dateien auf Ihr WD Elements-Laufwerk oder über Ihr DropBox™-Konto in die Cloud sichern können.

Kompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0.

Mit diesem einen Laufwerk bekommen Sie Kompatibilität mit den neuesten USB 3.0-Geräten und auch Abwärtskompatibilität mit USB 2.0-Geräten.

Steigern Sie die PC-Leistung.

Wenn die interne Festplatte an ihre Kapazitätsgrenzen stößt, wird der PC gebremst. Löschen Sie keine Dateien. Verlagern Sie Dateien auf Ihre tragbare Festplatte WD Elements, schaffen Sie Platz auf Ihrer internen Festplatte und bringen Sie Ihren Laptop wieder auf Trab.

Durch und durch WD-Qualität.

Wir wissen, dass Ihnen Ihre Daten viel bedeuten. Deswegen fertigen wir die eingebaute Festplatte nach unseren anspruchsvollen Kriterien für Langlebigkeit, Stoßsicherheit und langfristige Zuverlässigkeit. Anschließend schützen wir das Laufwerk mit einem robusten Gehäuse, das eine perfekte Kombination von Stil und Sicherheit bietet.

Für Windows formatiert.

NTFS formatiert und kompatibel mit Windows 8, Windows 7, Windows Vista® und Windows XP. Lässt sich für den Mac® neu formatieren.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Typ
HDD
Dateiformat System
NTFS
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
480,5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Breite
82 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
21 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WDBUZG0010BBK
ab € 53,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.