Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher CT2020/IN Kochfeld Schwarz, Silber Arbeitsplatte Keramik 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher CT2020/IN Kochfeld Schwarz, Silber Arbeitsplatte Keramik 1 Zone(n)
Rommelsbacher CT2020/IN Kochfeld Schwarz, Silber Arbeitsplatte Keramik 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17983685
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     CT2020/IN
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Timer
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
2200 W
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
200 mm
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
2200 W
Anzahl der Leistungsstufen
21
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.