Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa NPort 5650-16-S-SC Serien-Server RS-232/422/485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa NPort 5650-16-S-SC Serien-Server RS-232/422/485
Moxa NPort 5650-16-S-SC Serien-Server RS-232/422/485
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17901837
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     NPORT 5650-16-S-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
16
Management-Protokolle
SNMP V1
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Entkopplung
1.5 kV
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Baudrate
921.6 Kbit/s
RS-232 Signale
CTS, DCD, DSR, DTR, GND, RTS
RS-422 signale
GND, RxD+, RxD-, TxD+, TxD-
RS-485 signale
Data+, Data-, GND
Zertifizierung
CE, FCC, EN 55022 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 60601-1-2 Class B, EN 55011
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Sicherheit
UL 60950-1, EN 60950-1
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, HTTP, SMTP, SNTP, ARP, PPP, RTelnet, RFC2217
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 x86/x64, Windows 2012 X64 SCO Unix, SCO OpenServer, UnixWare 7, UnixWare 2.1, SVR 4.2, QNX 4.25, QNX 6, Solaris 10, FreeBSD, AIX 5.x, HP-UX 11i Linux kernel 2.4.x, 2.6.x, 3.x
Anzeige
Link/Act-LED
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3440 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.744,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.828,42*
€ 2.175,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.827,68*
€ 2.174,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.816,76*
€ 2.161,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.752,71*
€ 2.085,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.744,83*
€ 2.076,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.