Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa NPort 5230 Serien-Server RS-232, RS-422/485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa NPort 5230 Serien-Server RS-232, RS-422/485
Moxa NPort 5230 Serien-Server RS-232, RS-422/485
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17901817
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     NPORT 5230 W/ ADAPTER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
moxa geräteserver
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232, RS-422/485
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Baudrate
230.4 Kbit/s
RS-232 Signale
CTS, GND, RTS
Zertifizierung
FCC Class A, CE Class A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Sicherheit
UL, CUL, TÜV
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BootP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 SCO Unix SCO OpenServer UnixWare 7 UnixWare 2.1, Unix SVR 4.2 Unix QNX 4.25, QNX 6 Solaris 10 FreeBSD AIX 5.x HP-UX 11i
Anzeige
Link/Act-LED
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
360 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,71*
€ 343,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,05*
€ 338,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,73*
€ 326,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,51*
€ 314,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.