Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks 66030 Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks 66030 Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Extreme networks 66030 Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17898818
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     66030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Leistungen
Kompatibilität
BlackDiamond 12800 Chassis
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
388.62 x 388.62 x 40.64 mm
Gewicht
3401 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
20
Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, business-switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11.044,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.044,85*
€ 13.143,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.003,94*
€ 13.094,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.943,65*
€ 13.022,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.