Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks F48Ti Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks F48Ti Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet
Extreme networks F48Ti Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17898781
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     52011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 94 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Unterstützte Protokolle
IPX/SPX, RIP v1.0, RIP v2.0, OSPF, BGP v4, PIM, DVMRP
Zertifikate
Sicherheit
UL 1950 3rd Edition, Listed (Safety of ITE), EN60950:1992/A1-4:1997+ZB/ZC Deviations (Safety of ITE), IEC 950CB (Safety of ITE), Low Voltage Directive (LVD) CSA 22.2#950-95 (Safety of ITE), AS/NZX 3260 (Product Safety Standard), EN60825-1 (Safety of Laser Products), FCC CFR 21 (Laser Products)
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
226833 h
Kompatibilität
BlackDiamond 6804 BlackDiamond 6808 BlackDiamond 6816
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
383.5 x 406.4 x 40.6 mm
Gewicht
2834 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
48
Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, business-switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.312,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.312,15*
€ 1.561,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,47*
€ 1.549,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,37*
€ 1.518,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,23*
€ 1.498,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,75*
€ 1.489,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.