Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
Extreme networks BD 8800 G48Xa Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-17898692
Hersteller:
Extreme Networks
Herst.-Nr.:
41542
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
Zertifikate
Zertifizierung
TUV GS, CISPR 22 Class A, GOST, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, cUL, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-4-11, NOM, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, CSA 22.2 No. 60950, CB, AS/NZS 3260, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, MIC, ICES-003 Class A, AS/NZS 3548, EN 61000-4-5
Leistungen
Kompatibilität
Black Diamond 8800 Series switches
Sonstige Funktionen
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
48
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
388.62 x 386.08 x 40.62 mm
Gewicht
3583 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge SFP-Modul-Steckplätze
48
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Switch-Module
Weitere Suchbegriffe:
SFP Switch
,
Switch-Modul
,
sfp switch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2.590,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.590,58*
€ 3.082,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.574,13*
€ 3.063,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.523,27*
€ 3.002,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.496,95*
€ 2.971,37
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.