Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks 41513 Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks 41513 Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Extreme networks 41513 Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17898686
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     41513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Leistungen
Kompatibilität
BlackDiamond 8800 Series Switches
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
388.62 x 388.62 x 40.64 mm
Gewicht
3061 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
48
Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, business-switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.445,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.445,66*
€ 1.720,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.437,95*
€ 1.711,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,79*
€ 1.677,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.391,98*
€ 1.656,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.378,98*
€ 1.640,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.