Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 2000 series Luftbefeuchter mit sicherer und sauberer NanoCloud-Technologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 2000 series Luftbefeuchter mit sicherer und sauberer NanoCloud-Technologie
Philips 2000 series Luftbefeuchter mit sicherer und sauberer NanoCloud-Technologie
Philips 2000 series Luftbefeuchter mit sicherer und sauberer NanoCloud-Technologie
Philips 2000 series Luftbefeuchter mit sicherer und sauberer NanoCloud-Technologie
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17641259
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HU4801/01
EAN/GTIN:
     8710103613831
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
philips luftbefeuchter
Der Philips Luftbefeuchter geht mit maximaler Effizienz und Hygiene gegen trockene Luft vor. Er verteilt die befeuchtete Luft gleichmäßig im Raum und verbreitet 99 % weniger Bakterien im Vergleich zu Luftbefeuchtern mit Ultraschall. Kein weißer Staub, keine nassen Böden.

Saubere Luft
- Hygienisch sicherer, kein weißer Staub und kein feuchter Schreibtisch
- Gleichmäßige Verteilung der befeuchteten Luft im ganzen Raum

Jederzeit
- Automatische Abschaltung, wenn Wasser aus dem Luftbefeuchter läuft

Simplicity
- Wählen Sie zwischen einem leisen und einem normalen Modus
- Beste Reinigungsfähigkeit durch minimalistisches Design
- Einfach aufzufüllender Wasserbehälter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün, Weiß
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Dampf
Fassungsvermögen Wassertank
2 l
Geeignet für Räume bis zu
25 m²
Geräuschpegel
26 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Entfernbarer Filter
Ja
Befeuchtungsvermögen
200 ml/hr
Betriebszeit
8 h
Nutzfläche
25 m²
Ursprungsland
China
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
249 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
339 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
FY2401/30
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.