Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 2000 series Series 2000 HU4803/01 Luftbefeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 2000 series Series 2000 HU4803/01 Luftbefeuchter
Philips 2000 series Series 2000 HU4803/01 Luftbefeuchter
Philips 2000 series Series 2000 HU4803/01 Luftbefeuchter
Philips 2000 series Series 2000 HU4803/01 Luftbefeuchter
Philips 2000 series Series 2000 HU4803/01 Luftbefeuchter
Philips 2000 series Series 2000 HU4803/01 Luftbefeuchter
Philips 2000 series Series 2000 HU4803/01 Luftbefeuchter
Philips 2000 series Series 2000 HU4803/01 Luftbefeuchter
Philips 2000 series Series 2000 HU4803/01 Luftbefeuchter
Philips 2000 series Series 2000 HU4803/01 Luftbefeuchter
Philips 2000 series Series 2000 HU4803/01 Luftbefeuchter
Philips 2000 series Series 2000 HU4803/01 Luftbefeuchter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17641248
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HU4803/01
EAN/GTIN:
     18710103714054
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsregler
Befeuchtung trockener luft und automatische anpassung


Jederzeit gesunde luft
Füllen Sie Ihr Zuhause mit angenehmer, reiner Luft. Dank NanoCloud Technologie findet die Befeuchtung mit 99 % weniger Bakterien (1) statt und es bleiben kein weißer Staub und keine nassen Stellen zurück. Intelligente Sensoren und gleichmäßige Luftverteilung sorgen für die ideale Luftfeuchtigkeit im ganzen Raum.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Natürlich/Natur
Fassungsvermögen Wassertank
2 l
Geeignet für Räume bis zu
25 m²
Luftqualitätssensor
Ja
Geräuschpegel
26 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Entfernbarer Filter
Ja
Befeuchtungsvermögen
220 ml/hr
Betriebszeit
8 h
Timer
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
249 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
339 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
FY2401/30
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.