Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel I210T1 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel I210T1 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet
Intel I210T1 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17540473
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     I210T1
EAN/GTIN:
     5032037049580
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Server Ersatzteil Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte low profi...
iWARP/RDMA
iWARP bietet konvergierte Fabric-Dienste mit niedriger Latenz für Rechenzentren mit Remote Direct Memory Access (RDMA) über das Ethernet. Die wichtigsten Komponenten von iWARP, die für eine niedrige Latenz sorgen, sind Kernel Bypass, Direct Data Placement und Transport Acceleration.

Intel® Data Direct I/O-Technik
Die Intel® Data-Direct-I/O-Technik ist eine Plattformtechnologie zur Effizienzverbesserung der I/O-Datenverarbeitung für die Datenbereitstellung und Datenverwendung von I/O-Geräten. Mit Intel Data-Direct-I/O-Technik kommunizieren die Intel® Server-Adapter direkt mit dem Prozessor-Cache, ohne einen Umweg über den Systemspeicher zu nehmen, was die Latenz reduziert, die I/O-Bandbreite des Systems erhöht und den Energieverbrauch senkt.

Geeignet für PCI-SIG* SR-IOV
Single-Root-I/O-Virtualisierung umfasst die native (direkte) Freigabe einer einzelnen I/O-Ressource zwischen mehreren virtuellen Rechnern. Single-Root-I/O-Virtualisierung stellt einen Mechanismus zur Verfügung, über den eine einzelne Root-Funktion (beispielsweise ein einzelner Ethernet-Anschluss) als mehrere getrennte physische Geräte dargestellt werden kann.

Intel® Ethernet-Stromverwaltung
Die Intel® Ethernet-Stromverwaltungstechnik enthält Lösungen für herkömmliche Energieverwaltungsansätze durch die Senkung des Stromverbrauchs im Leerlauf, Senkung der Kapazität und des Stromverbrauchs als bedarfsorientierte Funktion, den Betrieb bei maximaler Energieeffizienz wann immer möglich und die Aktivierung der Funktion ausschließlich im Bedarfsfall.

Flexible Port Partitioning
Die Flexible-Port-Partitioning-Technik nutzt den Branchenstandard PCI SIG SR-IOV zur effizienten Aufteilung des physischen Ethernet-Geräts in mehrere virtuelle Geräte und bietet Quality of Service, indem sichergestellt wird, dass jeder Prozess einer virtuellen Funktion zugewiesen wird und einen angemessenen Anteil der Bandbreite erhält.

Virtual Machine Device Queues (VMDq)
Virtual Machine Device Queues ist eine Technik zur Auslagerung einiger Switching-Vorgänge im Virtual-Machine-Monitor auf Netzwerkhardware, die speziell für diese Funktion entwickelt wurde. Virtual Machine Device Queues reduziert die Betriebskosten im Zusammenhang mit I/O-Switching innerhalb des Virtual-Machine-Monitor drastisch, was den Durchsatz und die Gesamtsystemleistung deutlich erhöht.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Kompatible Produkte
Intel Workstation System P4304CR2LFKN, P4304CR2LFJN, P4304CR2LFGN, P4304CR2LFJNL Intel Server System P4224IP4LHKC, P4216IP4LHJC, P4208IP4LHGC, P4308IP4LHKC, P4308IP4LHJC, P4308IP4LHGC , P4308IP4LHJCL
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
RJ45 Category 5, up to 100 m
Marktsegment
Server
Verlustleistung (TDP)
1 W
Geschwindigkeits
2.5 GT/s, x1 Lane
Intelligent Offloads
Ja
Intel® Ethernet Power Management
Ja
Schnittstelle
PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Störungsfrei
Ja
Produkttyp
Network Interface Card
Thermal Design Power (TDP)
1 W
Anzahl der QPI links
Single
Prozessorfamilie
Gigabit Ethernet Adapters (up to 2.5GbE)-Gigabit Ethernet Adapters (up to 2.5GbE)
Ethernet-Adapter ARK ID
68668
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A991
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
NA
Controller Typ
Intel I210
Kabeltyp
RJ45 Category 5, up to 100 m
Höhe der Halterung
Low-Profile (LP) / Full-Height (FH)
Geboren am
Q1'13
Startdatum
Q1'13
Netzwerk-Schnittstelle-Karte Kabelmedium
Copper
Netzwerkschnittstelle Kartentyp
Server
URL Produktbeschreibung
http://www.intel.com/content/www/us/en/network-adapters/gigabit-network-adapters/ethernet-server-adapter-i210-brief.html
Produktbezeichnung
Intel Ethernet Server Adapter I210-T1
Status
Launched
Letzte Änderung
63903513
Produktfamilie
Intel Gigabit server adapter
Produktreihe
Intel I210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PCI version
2.1
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
55 mm
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
LAN-Controller
Intel I210
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,93*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,15*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.