Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts FPMA-CRW6 Abdeckrosette - Durchm. 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts FPMA-CRW6 Abdeckrosette - Durchm. 60 mm
Neomounts FPMA-CRW6 Abdeckrosette - Durchm. 60 mm
Neomounts FPMA-CRW6 Abdeckrosette - Durchm. 60 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1739157
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-CRW6
EAN/GTIN:
     8717371442125
Suchbegriffe:
Komponent
Neomounts Abdeckrosette Modell FPMA-CRW6 ist die perfekte Abdeckung nach dem Einbau einer Monitor-Deckenhalterung. Diese Metallabdeckung verbirgt Unregelmäßigkeiten an der Decke, die während einer Installation auftreten können. Diese Abdeckung hält Ihre Installation schön und ordentlich. Die Abdeckrosette passt zu Neomounts Flachbildschirm Halterungen FPMA-C200 (-BLACK),FPMA-C400 (-BLACK) und PLASMA-C100 (-BLACK). Die weiße Abdeckung hat einen Durchmesser von 60 Millimetern. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..
Weitere Informationen:
Merkmale
Einstellbare Breite
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
0 mm
Verpackungstiefe
0 mm
Verpackungshöhe
0 mm
Paketgewicht
0 g
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Ursprungsland
Niederlande
Kompatibilität
FPMA-C200 (-BLACK), FPMA-C400 (-BLACK), PLASMA-C100 (-BLACK)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83025000
Sonstige Funktionen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
3 mm
Durchmesser
60 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C020BLACK
€ 58,40*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C025BLACK
€ 64,76*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C025SILVER
€ 63,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C050BLACK
€ 29,61*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C050SILVER
€ 37,07*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C060BLACK
€ 50,74*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C100
€ 70,74*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C100SILVER
€ 71,95*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C100WHITE
€ 83,50*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C200
€ 114,45*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C200BLACK
€ 114,82*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C200D
€ 156,54*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C340BLACK
€ 66,64*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C340DBLACK
€ 78,23*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C400BLACK
€ 144,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.