Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
HPE 2920 2-port Stack Netzwerk-Switch-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-17209330
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
J9733A
EAN/GTIN:
886112322748
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
Switch-Modul
poe switch
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
HP 2920
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
68.3 x 205 x 28.7 mm
Gewicht
150 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Switch-Module
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 110,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 2920-24G Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
HP
J9726A
€ 1.164,53*
Zubehör
HP 2920-48G Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
HP
J9728A
€ 1.562,33*
Zubehör
HP 3Y Foundation Care
HP
HR4Q8E
€ 3.097,40*
Zubehör
HPE 2920-48G Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
HP
J9728-61001
€ 1.004,71*
Zubehör
HPE Aruba Networking 2920 48G POE+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
HP
J9729A
€ 2.150,47*
Zubehör
HPE Aruba Networking Aruba 2920 24G POE+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
HP
J9727A#ABB
€ 1.432,31*
Zubehör
HPE Aruba Networking Aruba 2920-48G-POE+ 740W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
HP
J9836A
€ 2.466,49*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.