Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
HPE AJ820A Netzwerk-Switch-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-1645493
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
AJ820A
EAN/GTIN:
659556171834
Suchbegriffe:
Business-Switch
SAN Switch
SFP Switch
Switch-Modul
Der Brocade 8 Gbit SAN-Switch für HP BladeSystem der Klasse C ist mit einem leicht zu verwaltenden, eingebetteten Fibre Channel-Switch mit einer Leistung von 8 Gbit/s ausgestattet. Der Brocade 8 Gbit SAN-Switch wird per Hot-Plug an der Gehäuserückseite der HP BladeSystems der Klasse C angeschlossen. Das integrierte Design gibt Rack-Platz frei, ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Stromversorgung und Kühlung und reduziert Kabel und Small Form-Factor Anschlussgeräte. Erweiterte Trunking-Unterstützung dank externer Switches gestattet eine höhere Bandbreite für anspruchsvolle Anwendungen wie Servervirtualisierung. Die neuen Funktionen der Power Pack+ Option gestatten eine einfachere Verwaltung des Datenflusses, um eine optimale Anwendungsleistung zu bewahren. Zum Schutz Ihrer Investitionen unterstützen die 12 oder 24 Auto-Sensing-Ports Komponenten mit geringerer Bandbreite, und eine Upgrade-Lizenz gestattet eine Skalierung nach dem Pay-as-you-grow-Prinzip. Der Brocade 8 Gbit SAN-Switch spart Platz und kosten, vereinfacht die SAN-Umgebung erheblich, ermöglicht eine einfachere Implementieurung und Verwaltung und bietet die Leistung, die aufkeimende Anwendungen mit höherem Datendurchsatz erfordern.
• Ermöglicht die Konsolidierung von Rechenzentren mit HP BladeSystem c-Class durch modernstes Design ohne zusätzlichen Platzbedarf und senkt die Kosten durch gemeinsame Stromversorgung und Kühlung, weniger Kabel und SFPs sowie Platzersparnis
• Bietet Unterstützung für nur einen Trunk, der sich aus allen acht SAN-Anschlüssen für einen ausgewogenen Durchsatz von insgesamt bis zu 64 Gbit/s zusammensetzt. Das Trunking der SAN-Anschlüsse mit externen Brocade oder HP B-Series Switches bietet eine Lösung mit großer Bandbreite und senkt gleichzeitig die Kosten durch weniger SFPs und Kabel.
• Wird mit HP Onboard Administrator for BladeSystem, HP Systems Insight Manager und HP Storage Essentials integriert und nutzt die HP Management- und Überwachungstools der Serie B. Eine SMI-s API ermöglicht die Verwendung von Schnittstellen gemäß Industriestandard, um das Management in andere Anwendungen zu integrieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
8 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
381 x 298.5 x 85.9 mm
Gewicht
1810 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
12
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Switch-Module
Weitere Suchbegriffe:
sfp switch hp
,
sfp switch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.760,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.760,70*
€ 2.095,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.757,32*
€ 2.091,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.696,88*
€ 2.019,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.653,60*
€ 1.967,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.606,00*
€ 1.911,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 15m LC-LC FC Cable Kit Glasfaserkabel
HP
221692-B23
€ 79,52*
Zubehör
HP 221692-B22 Glasfaserkabel 5 m LC
HP
221692-B22
€ 161,30*
Zubehör
HP 4Gb Long Wave B-series 30km Fibre Channel SFP Transceiver 1 Pack Netzwerk Medienkonverter
HP
AN211A
€ 205,63*
Zubehör
HP 4Gb Short Wave B-series Fibre Channel 1 Pack SFP Transceiver Netzwerk Medienkonverter
HP
AJ715A
€ 158,72*
Zubehör
HP 50m LC-LC FC Cable Kit Glasfaserkabel
HP
221692-B27
€ 256,02*
Zubehör
HP 8Gb Long Wave B-series 10km Fibre Channel 1 Pack SFP+ Transceiver Netzwerk Medienkonverter
HP
AJ717A
€ 166,36*
Zubehör
HP 8Gb Shortwave B-series Fibre Channel 1 Pack SFP+ Transceiver Netzwerk Medienkonverter
HP
AJ716B
€ 85,10*
Zubehör
HP B-series 8Gb Extended Long Wave 25km Fibre Channel SFP+ Transceiver 1 Pack Netzwerk Medienkonverter
HP
AW538A
€ 236,19*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 0.5m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ833A
€ 46,30*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 1.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ834A
€ 38,99*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 15.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ837A
€ 40,20*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 2.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ835A
€ 52,92*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 30.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ838A
€ 140,79*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 5.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ836A
€ 65,69*
Zubehör
HP P2000 G3 iSCSI MSA Array System Controller Schnittstellenkarte/Adapter
HP
BK829B
€ 1.429,34*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.