Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi HVY 1030 Elektrische Raumheizung Grau, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi HVY 1030 Elektrische Raumheizung Grau, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
De’Longhi HVY 1030 Elektrische Raumheizung Grau, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15950399
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     HVY 1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Sommerlüftung
Ja
Abtaufunktion
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Design
Platzierungsoptionen
Flur, Tisch
Produktfarbe
Grau, Weiß
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
1200 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
65 m³
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.