| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-15931188 Herst.-Nr.: 293.768 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung - VR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz - Spindelarretierung: für einen leichten Scheibenwechsel - Ideal geeignet für nieder- und mitteltourige Einsätze mit unterschiedlichen Schleifwerkzeugen - Griffhaube direkt über dem Werkzeug ermöglicht präzises Führen der Maschine
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Rot | Energie | Energiequelle | AC | | Eingangsleistung | 1500 W | | Ausgangsleistung | 1000 W | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2700 g | Leistungen | Schleifscheibendurchmesser | 178 mm | | Leerlaufdrehzahl (max.) | 4200 RPM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |