Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BNC 009 Digitaler Wecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BNC 009 Digitaler Wecker Weiß
Braun BNC 009 Digitaler Wecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15928839
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     66019
EAN/GTIN:
     4007218660190
Suchbegriffe:
Tischuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
75 mm
Tiefe
45 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA, 1.5V, LR6
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Weiß
Wecker
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Wecker, braun tischuhr, tischuhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.