Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QLogic QLE2672-CK Netzwerkkarte Eingebaut Faser 16000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QLogic QLE2672-CK Netzwerkkarte Eingebaut Faser 16000 Mbit/s
QLogic QLE2672-CK Netzwerkkarte Eingebaut Faser 16000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15757055
Hersteller:
     QLogic
Herst.-Nr.:
     QLE2672-CK
EAN/GTIN:
     783386002720
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Storage HBA
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün, Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
PCI version
3.0
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
16000 Mbit/s
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
400 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.802,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.947,17*
€ 2.317,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.913,45*
€ 2.277,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.836,64*
€ 2.185,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.811,04*
€ 2.155,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.802,89*
€ 2.145,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Synology
QLE2692
ab € 1.034,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.