Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Digisix 2 Lichtmesser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen Digisix 2 Lichtmesser Schwarz
Gossen Digisix 2 Lichtmesser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15734653
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     H262A
EAN/GTIN:
     719821353911
Suchbegriffe:
Blitzmessgerät
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
40 g
Energie
Energiequelle
Akku
Technische Details
Wohlfühllichter Abmessungsmodus
Zeitautomatik, Blendenautomatik
Display
LCD
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Luxmeter, gossen luxmeter, luxmessgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,61*
€ 257,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.