Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 24-port SFP v2 zl Module Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 24-port SFP v2 zl Module Netzwerk-Switch-Modul
HPE 24-port SFP v2 zl Module Netzwerk-Switch-Modul
HPE 24-port SFP v2 zl Module Netzwerk-Switch-Modul
HPE 24-port SFP v2 zl Module Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15726261
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9537-61101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch-Modul
sfp switch hp
Weitere Informationen:
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP
Leistungen
Kompatibilität
E5400/E8200 series zl switches
Sonstige Funktionen
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
24
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
261.6 x 206.5 x 44.5 mm
Gewicht
910 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge SFP-Modul-Steckplätze
24
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 24 port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,94*
€ 685,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,35*
€ 677,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,81*
€ 661,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,02*
€ 645,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,84*
€ 604,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.