Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP/TECH USA Fashion Strap - 3/8" Gurt Digitalkamera Neopren, Nylon, Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OP/TECH USA Fashion Strap - 3/8" Gurt Digitalkamera Neopren, Nylon, Kunststoff Schwarz
OP/TECH USA Fashion Strap - 3/8" Gurt Digitalkamera Neopren, Nylon, Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15721842
Hersteller:
     OP/TECH USA
Herst.-Nr.:
     1601252
EAN/GTIN:
     711554260122
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1397 mm
Webweite
3/8 "
Merkmale
Geeignet für
Digitalkamera
Material
Neopren, Nylon, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Höchstgewichtskapazität
3.17 kg
Schnelle Diskonnektion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.