Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Folia Luminarias Papiertüte Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
folia Lichtertüte "Blanko", groß, aus Papier, weiß (57905367)
folia Lichtertüte "Blanko", groß, aus Papier, weiß (57905367)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15614213
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     12400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
papiertaschen weiss
Zur Dekoration für Innen- und Außenbereich, für Parties, Terrasse und Garten, Geburtstag, Weihnachten uvm. selbst zu gestalten - wiederverwendbar – schwer entflammbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Höhe
245 mm
Breite
140 mm
Tiefe
85 mm
Weitere Suchbegriffe: papiertasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
11900
€ 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.