Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet 25A3 1TB Externe Festplatte 1000 GB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend StoreJet 25A3 1TB Externe Festplatte 1000 GB Weiß
Transcend StoreJet 25A3 1TB Externe Festplatte 1000 GB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15559580
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TSJ25A3W
EAN/GTIN:
     634392775071
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Langlebigkeit muss nicht immer auf Kosten des Designs gehen. Das StoreJet 25A3 bietet ein beeindruckendes Anti-Schock-System ohne dabei sein schlankes Aussehen zu verlieren. Mit einer USB 3.0 Schnittstelle und einer Speicherkapazität bis zu 1TB sind Ihre Speichermöglichkeiten unendlich!! - Kompatibel zu SuperSpeed USB 3.0 und abwärtskompatibel zu USB 2.0 - Bandbreite bis zu 5Gb/s - Hochentwickeltes internes Festplattenfederungssystem - Hohe Speicherkapazität - Schlank, langlebig und erschütterungsfest - Plug-and-Play-Betrieb – kein Treiber benötigt - Stromversorgung über USB – kein externer Adapter benötigt - Stromsparender Sleep-Modus - Inklusive Transcends Elite™ Datensicherungs- und Security-Software* - LED Strom- / Datenübertragungsanzeige - 256-bit AES Dateiverschlüsselung - OneTouch Auto-Backup-Funktion - 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
1000 GB
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Hot-Swap
Ja
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
USB erfordert
Ja
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
480,5000 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
182 g
Breite
80.1 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
130.6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.