Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGE-528T Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DGE-528T Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2000 Mbit/s
D-Link DGE-528T Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2000 Mbit/s
D-Link DGE-528T Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2000 Mbit/s
D-Link DGE-528T Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-153419
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGE-528T
EAN/GTIN:
     790069263552
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
Slotbleche
Slotblende
  • Kupfer Gigabit Verbindung für PC
    - 10/100/1000Mbit TP (RJ-45) Autosensing
    - 2000Mbit Full Duplex
    - 32-bit 33/66MHz clock speed PCI Bus Master.

    Mit diesem 1000BaseT PCI Adapter können Sie Ihren Arbeitsplatz über Gigabit vernetzen und so eine Bandbreite von bis zu 2000 Mbit im Full-Duplex-Modus nutzen. Dies bedeutet erweiterte Sicherheit bei der Sendung zeitkritischer Daten und eine optimierte Anbindung an das Netzwerk und den Server.

    Die DGE-528T wird an eine Cat. 5e Verkabelung angeschlossen, eine teure Glasfaserverkabelung zur Anbindung an Gigabit entfällt demnach. Die Karte unterstützt Flow-Control zum Schutz vor Datenverlusten bei hoher Netzwerkbelastung und ist kompatibel mit ACPI Power Management. Durch die Zertifizierung "Designed for Windows XP" können Sie den Adapter problemlos in das Betriebssystem Windows XP installieren. Darüber hinaus wird die Produktion von "Designed for Windows XP"-PC's ermöglicht.

    Die Abbildung kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
150 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Versandkartonslänge
395 mm
Versandkartonshöhe
435 mm
Versandkartonsbreite
290 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
36 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
36 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
8978 g
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC Class B, CE, ICES-003
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
46.6 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
DOS, Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Vollduplex
Ja
Data Link Protokolle
CSMA/CD
Weitere Suchbegriffe: slotbleche, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DGS-1005D/E
ab € 12,10*
Zubehör
D-Link
DGS-1008D/E
ab € 16,98*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,48*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,66*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,41*
Zubehör
D-Link
DUB-E250
ab € 31,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.