Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics 6241HDxl BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics 6241HDxl BNC
Kramer Electronics 6241HDxl BNC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14883155
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     6241HDXL
EAN/GTIN:
     7291063031237
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
BNC
BNC Eingänge
4
BNC Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
25 mm
Leergewicht
250 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 712,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,69*
€ 988,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,96*
€ 980,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,46*
€ 933,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,81*
€ 900,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,74*
€ 848,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.