Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 476242 Küchenbehälter Kaffeebehälter 2,2 l Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 476242 Küchenbehälter Kaffeebehälter 2,2 l Stahl
Brabantia 476242 Küchenbehälter Kaffeebehälter 2,2 l Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14879071
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     476242
EAN/GTIN:
     8710755476242
Suchbegriffe:
Kaffee-Behälter
Kaffee-Dose
Kaffeebehälter
Kaffeedose
Halten Sie Ihren Kopf frei und Ihren Kaffee frisch mit diesem Kaffeepadbehälter von Brabantia. Er fasst gerne bis zu 18 Kaffeepads, die sich dank des raffinierten Liftsystems im Inneren leicht entnehmen lassen. Deckel und Lift haben die gleiche Farbe – wie geschaffen für die Organisation Ihres Morgengebräus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kaffeebehälter
Fassungsvermögen
2.2 l
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
170 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brabantia
476181
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.