Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR AX745 Eingebaut Ethernet / WLAN 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR AX745 Eingebaut Ethernet / WLAN 1000 Mbit/s
NETGEAR AX745 Eingebaut Ethernet / WLAN 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14852036
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     AX745-10000S
EAN/GTIN:
     606449088595
Suchbegriffe:
Switch-Modul
switch modul
Netgear ProSafe 10GBASE-T RJ45 I/O Modul für M5300 Serie, Managed Switches Slots auf der Rückseite: 1-Port 10 Gigabit Kupfer (RJ45 - 10GBase-T) für Uplink oder Stacking
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Datenrate
100, 1000 Mbps
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
RJ-45
Schnittstelle
Ethernet / WLAN
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
144 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,25*
€ 346,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,55*
€ 340,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,00*
€ 330,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,66*
€ 326,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,79*
€ 300,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.