Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Externe SSD, 256 GB, USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Externe SSD, 256 GB, USB 3.0
Verbatim Externe SSD, 256 GB, USB 3.0
Verbatim Externe SSD, 256 GB, USB 3.0
Verbatim Externe SSD, 256 GB, USB 3.0
Verbatim Externe SSD, 256 GB, USB 3.0
Verbatim Externe SSD, 256 GB, USB 3.0
Verbatim Externe SSD, 256 GB, USB 3.0
Verbatim Externe SSD, 256 GB, USB 3.0
Verbatim Externe SSD, 256 GB, USB 3.0
Verbatim Externe SSD, 256 GB, USB 3.0
Verbatim Externe SSD, 256 GB, USB 3.0
Verbatim Externe SSD, 256 GB, USB 3.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14755039
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     47623
EAN/GTIN:
     0023942476238
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Robust, schnell und kompakt – die externen USB 3.0 SSD-Laufwerke von Verbatim sind der neueste Trend für die externe Datenspeicherung. Die Laufwerke zeichnen sich aus durch eine handliche und leichte Bauweise mit einem schwarzen Gehäuse in Kreditkartengröße und werden den höchsten Leistungsansprüchen gerecht.

Dank USB 3.0-Anschluss können mit den externen USB 3.0 SSD-Laufwerken von Verbatim große Datenmengen schnell übertragen werden – ideal geeignet für die Videobearbeitung, den Austausch großer Datenmengen oder zur Optimierung der Spiele-Performance. Der geräuscharme und stromsparende Betrieb verlängert die Laufzeit des Laptop-Akkus.

USB 3.0 ist bis zu 10 x schneller als USB 2.0, basierend auf der theoretischen Busgeschwindigkeit von 4,8 Gbits/Sekunde. USB 3.0 ist zu 100 % abwärtskompatibel mit USB 2.0.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
256 GB
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
150 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Sonstige Funktionen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
USB erfordert
Ja
USB-Kabel
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
SSD-Unterstützung
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Material
Kunststoff
Aufbewahrungstasche
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7 / XP / Vista Mac OS X 10.4 Linux 2.4.0
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
42 g
Breite
43 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.