Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 35mm Ground Spike


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 35mm Ground Spike
Brabantia 35mm Ground Spike
Brabantia 35mm Ground Spike
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14674807
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     311420
EAN/GTIN:
     8710755311420
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
bodenhülse 35mm
bodenhülsen
Mit diesem smarten Bodenanker aus Metall bleibt Ihre Wäschespinne von Brabantia an Ort und Stelle - für alle, die sich eine stabile Verankerung ohne Einbetonieren wünschen. Der Anker verfügt über eine Verschlußkappe und ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt und daher korrosionsbeständig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
415 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.