Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec 270-188-001 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec 270-188-001 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel
Intermec 270-188-001 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14111843
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     270-188-001
EAN/GTIN:
     5053973744926
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Silber
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
1
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatibilität
PM43 / PM43c
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Parallel
Ausgangsschnittstelle
Parallel
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Merkmale
Plug
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.