Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-OPT-GPS1-EXT Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-OPT-GPS1-EXT Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Mobotix MX-OPT-GPS1-EXT Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14092978
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-OPT-GPS1-EXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Wetterfester GPS-Zeitgeber für MOBOTIX-Systeme (Schutzart IP65, -30 bis +60 °C). Inklusive Außentemperaturfühler und Helligkeitssensor. Anschluss über MxBus 2-Drahtverbindung (nicht bei Q24, D24, M24). - GPS-Zeitgeber für MOBOTIX-Kameras mit MxBus (nicht bei Q24, D24, M24) - Neue kameraseitige Alarme (Positions-/ Geschwindigkeitsüberwachung, Helligkeit, Temperatur) - Abgesetzte Montage (max. 50 m Leitungslänge) - Komplett-Set inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 65 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Stecker
2
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,30*
€ 257,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,48*
€ 254,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,47*
€ 243,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.