Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex VR-System SLANT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex VR-System SLANT
Novoflex VR-System SLANT
Novoflex VR-System SLANT
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13559288
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     VR-SLANT
EAN/GTIN:
     4030432892108
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
575 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Metall
Verbindender Thread
1/4, 3/8 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,02*
€ 261,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,32*
€ 249,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,88*
€ 218,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.