Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Lüftergitter, Aluminium Filter, 92x92mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Lüftergitter, Aluminium Filter, 92x92mm, schwarz
InLine Lüftergitter, Aluminium Filter, 92x92mm, schwarz
InLine Lüftergitter, Aluminium Filter, 92x92mm, schwarz
InLine Lüftergitter, Aluminium Filter, 92x92mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13353558
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33379S
EAN/GTIN:
     4043718186983
Suchbegriffe:
In-Line-Filter
Lüftergitter
in line filter
InLine® Lüftergitter, Aluminium Filter
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
92 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Höhe
92 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.