Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise NC552SFP Ethernet 20000 Mbit/s Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise NC552SFP Ethernet 20000 Mbit/s Eingebaut
Hewlett Packard Enterprise NC552SFP Ethernet 20000 Mbit/s Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13059670
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     615406-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün, Edelstahl
Kompatible Produkte
HP ProLiant DL160 G6<br />HP ProLiant DL160se G6<br />HP ProLiant DL160 Gen8<br />HP ProLiant DL165 G7<br />HP ProLiant DL170e G6<br />HP ProLiant DL180 G6<br />HP ProLiant DL320 G6<br />HP ProLiant DL320e Gen8<br />HP ProLiant DL320e Gen8 v2<br />HP ProLiant DL360 G7<br />HP ProLiant DL360e Gen8<br />HP ProLiant DL360p Gen8<br />HP ProLiant DL370 G6<br />HP ProLiant DL380 G7<br />HP ProLiant DL380e Gen8<br />HP ProLiant DL380p Gen8<br />HP ProLiant DL385 G7<br />HP ProLiant DL385p Gen8<br />HP ProLiant DL560 Gen8<br />HP ProLiant DL580 G7<br />HP ProLiant DL585 G7<br />HP ProLiant DL980 G7<br />HP ProLiant ML310e Gen8<br />HP ProLiant ML310e Gen8 v2<br />HP ProLiant ML330 G6<br />HP ProLiant ML350 G6<br />HP ProLiant ML350e Gen8<br />HP ProLiant ML350p Gen8<br />HP ProLiant ML370 G6<br />HP ProLiant SL160s G6<br />HP ProLiant SL160z G6<br />HP ProLiant SL165s G7<br />HP ProLiant SL165z G7<br />HP ProLiant SL170s G6<br />HP ProLiant SL170z G6<br />HP ProLiant SL2x170z G6<br />HP ProLiant SL210t Gen8<br />HP ProLiant SL230s Gen8<br />HP ProLiant SL250s Gen8<br />HP ProLiant SL270s Gen8<br />HP ProLiant SL390s G7
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
40 GT/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Höhe
167 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
20000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q,IEEE 802.1Qau,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,41*
€ 402,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,94*
€ 390,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,84*
€ 386,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,13*
€ 353,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.