Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montech GF120 PWM Lüftermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montech GF120 PWM Lüftermodul
Montech GF120 PWM Lüftermodul
Montech GF120 PWM Lüftermodul
Montech GF120 PWM Lüftermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE5-122809261
Hersteller:
     Montech
Herst.-Nr.:
     GF120 ARGB PWM (W)
EAN/GTIN:
     4710562744217
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Lüftermodul
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Verbinder
2
Anzahl der Lüfteranschlüsse
1
Ventilator-Anschluss
4-polig
Anzahl ARGB-Ports
1
RGB Stecker
1
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterleistung
66.3 cfm
Beste Verwendung
CPU
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel
25.5 dB
Energie
Stromkabellänge
0.53 m
Ventilatoren Spannung
12 V
RGB-Spannung
5 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
124 mm
Paketgewicht
186 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
186 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,42*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.