Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montech GF120 PWM Lüftermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montech GF120 PWM Lüftermodul
Montech GF120 PWM Lüftermodul
Montech GF120 PWM Lüftermodul
Montech GF120 PWM Lüftermodul
Montech GF120 PWM Lüftermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE5-122808103
Hersteller:
     Montech
Herst.-Nr.:
     GF120 ARGB PWM 3 IN 1 (W)
EAN/GTIN:
     4710562747393
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Lüftermodul
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Verbinder
2
Anzahl der Lüfteranschlüsse
1
Ventilator-Anschluss
4-polig
Anzahl ARGB-Ports
1
RGB Stecker
1
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterleistung
66.3 cfm
Beste Verwendung
CPU
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel
25.5 dB
Energie
Stromkabellänge
0.53 m
Ventilatoren Spannung
12 V
RGB-Spannung
5 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
611 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
186 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.