Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUTM11 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika RUTM11 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Teltonika RUTM11 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Teltonika RUTM11 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Teltonika RUTM11 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Teltonika RUTM11 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Teltonika RUTM11 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Teltonika RUTM11 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Teltonika RUTM11 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121479701
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUTM11000000
EAN/GTIN:
     4779051840496
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Reset-Knopf
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
95.1 mm
Höhe
44.2 mm
Gewicht
460 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Router Protokoll
BGP, EIGRP, NHRP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2
VoIP Protokolle
H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
MediaTek
Prozessor
MIPS 1004Kc
Prozessortaktfrequenz
880 MHz
Speichermedien
Flash
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
256 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Installiertes Betriebssystem
RutOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
4
Anzahl WAN-Ports
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.9 W
Stromverbrauch (max.)
12.3 W
Energiequelle
Gleichstrom
Stromstecker-Typ
Typ E
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Statische Route
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Traffic Control
Ja
Portweiterleitung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Sicherheit
Firewall
Ja
Port forward, traffic rules, custom rules
Authentisierung Methode
Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & login attempts block, time-based login blocking, built-in random password generator
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
ARP-Angriffsverhütung
Ja
ICMP-Angriffsverhütung
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 233,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,69*
€ 278,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,67*
€ 276,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,61*
€ 273,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,58*
€ 252,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.