Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TABKTECHIPPRO1124K Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TABKTECHIPPRO1124K Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Cover Schwarz
SBS TABKTECHIPPRO1124K Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Cover Schwarz
SBS TABKTECHIPPRO1124K Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121263780
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TABKTECHIPPRO1124K
EAN/GTIN:
     8018417477270
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, PU-Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 11" 2024
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
330 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.