Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik CRS520-4XS-16XQ-RM Netzwerk-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik CRS520-4XS-16XQ-RM Netzwerk-Switch
Mikrotik CRS520-4XS-16XQ-RM Netzwerk-Switch
Mikrotik CRS520-4XS-16XQ-RM Netzwerk-Switch
Mikrotik CRS520-4XS-16XQ-RM Netzwerk-Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121065576
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     CRS520-4XS-16XQ-RM
EAN/GTIN:
     4752224009265
Suchbegriffe:
Business-Switch
Router
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, RoHS
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
RouterOS
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
2000 MHz
Speichertyp
Flash
Speicherkapazität
4000 MB
Flash-Speicher
128 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
200000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
367 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
150 W
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports
2
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl QSFP28-Ports
16
Anzahl SFP28-Ports
4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.576,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.576,91*
€ 1.876,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.575,86*
€ 1.875,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.560,74*
€ 1.857,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.548,67*
€ 1.842,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.532,83*
€ 1.824,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.