Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass CARE by ® Fashionable Case Transparent X-Ray Soft Basic iPhone 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120906222
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     1433
EAN/GTIN:
     5715685005688
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayschutzglas für Smartphones
Eine klare Entscheidung. Lass die wahre Farbe deines Handys durchscheinen. Weiches und schlankes Design. Innen und außen strapazierfähig.  Sieht genau so gut aus, wie sie sich anfühlt. Sanfter Griff. 1,2 Meter sturzgetestet. Entwickelt, um alltäglichen Stürzen und Kratzern standzuhalten. Kabelloses Laden.  Hergestellt aus recyceltem Plastik. Zusätzlich bietet die X-Ray Hülle einen verbesserten Schutz für die Kamera.   


DARE TO CARE 


CARE ist eine verspielte und schützende internationale Tech- und Lifestyle-Marke, die aus den hochwertigsten Materialien hergestellt und von Mode-, Kunst- und Musiktrends beeinflusst wird. Wir kümmern uns um Menschen und die Welt, in der wir leben. Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit und Selbstdarstellung. Wir kümmern uns um Technik und die Lebensdauer von Technik. Verwandle dein Handy in ein stilvoll geschütztes Accessoire. Zeig der Welt, dass du dich um sie sorgst.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Reinigungstuch
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
65 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 15
Name der Farbe
Transparent
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Einfache Anwendung
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
74.99 mm
Tiefe
12.77 mm
Höhe
151 mm
Dicke
12.77 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.